• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Injektorwerkzeug Satz Denso

Artikel-Nr.: 4798-7/14
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
Artikelnummer 4798-7/14
EAN / GTIN 4000896210756
Herstellernummer 4798-7/14
L-Nummer L60140 6208

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Denso-Injektoren: 23670 → 30080 ∙ MB416600 → MB40A ∙ 5870 → 13H50B ∙ 11L 12182 ∙ 23670 → 26011 ∙ 23670 → 0R050 ∙ 10J 06798
  • Ausbau der Injektoren ohne Entfernung des Elektro-Steckers oder Injektorkopfes
  • Verbaut an z.B. TOYOTANISSANMAZDAOPEL / VAUXHALLLEXUS
  • Abziehsystem greift sicher über Versorgungs- und Leckölleitungs-Anschluss
  • Inklusive 5 Injektor-Adaptern und Schlaghammer
  • Einfacher Injektor-Ausbau mittels Schlaghammer möglich
  • Schnelle Zuordnung der Arm-Paare durch mitgelieferte Anleitung
  • Kunststoff-Kasten
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Anzahl Werkzeuge: 14