Univerzális befecskendező szerszámkészlet Denso

Cikkszám: 4798-7/14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4798-7/14
EAN / GTIN 4000896210756
Gyártó száma 4798-7/14
L-szám L60140 6208

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Denso injektorok: 23670 ∙ 30080 → MB416600 → MB40A ∙ 5870 → 13H50B ∙ 11L 12182 ∙ 23670 → 26011 ∙ 23670 → 0R050 ∙ 10J 06798
  • Távolítsa el a befecskendezőket az elektromos csatlakozó vagy a befecskendező fej eltávolítása nélkül
  • Például a telepítésre TOYOTA ∙ NISSANMAZDAOPEL / VAUXHALLLEXUS
  • Az extrakciós rendszer biztonságosan megmarkolja a tápvezeték és a szivárgó olaj vezeték csatlakozásait
  • 5 befecskendező adaptert és kalapácsot tartalmaz
  • A befecskendező egyszerű eltávolítása kalapáccsal lehetséges
  • A karpárok gyors hozzárendelése a mellékelt utasítások segítségével
  • Műanyag doboz
  • 2 komponensű puha habszivacs betét
  • Eszközök száma: 14