• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shell Jacke Schwarz/Rot L

Artikel-Nr.: 479019779956L
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
Farbe schwarz / rot
Unisex-Größe L
Produktart Regenjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479019779956L
EAN / GTIN 7330509592465
Herstellernummer 479019779956L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Innentasche mit Reißverschluss

Innenfutter
Meshfutter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Details
Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Abnehmbare Kapuze mit Meshfutter
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
Aufdruck auf der Brust

Reflex
Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Größenerläuterung
Das Produkt hat in einigen Farben eine erweiterte Größenspanne

Beschreibung:

  • Shell Jacke mit verschweißten Nähten und wind- und wasserdichtem Obermaterial, das vor Wind, Regen und äußerem Verschleiß schützt
  • Die Shell Jacke integriert sich mit anderen Kleidungslagen, indem sie Feuchtigkeit ableitet
  • Kordelzug und Stopper am Abschluss
  • Abnehmbare Kapuze mit Meshfutter
  • Funktionelle Taschen einschließlich Innentasche und innenliegender Handytasche
  • Verlängerter Rücken für guten Sitz
  • Zertifiziert nach EN 343

Norm:

  • Nicht High Vis zertifiziert
  • EN 343, Klasse 3.3

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen