• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FMI-B50 Digitales Präzisionskraftmessgerät (USB), Messbereich: 50N

Artikel-Nr.: 478987 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (N) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP Schutzart
IP40
Herstellerbezeichnung
FMI-B50
Verpackung
Koffer
Energieversorgung
Netzbetrieben
Gewinde Anschluss
M6
Anzeige
digital
Schnittstelle
Herstellersoftware; USB-Schnittstelle
Überlastschutz
500 %
Auflösung
0,01 N
Skaleneinheit
N
Messwert max.
50 N
Skalenteilungswert
0,01 N
Fehlergrenze
±0,15 % vom Maximalwert (±1 digit) %
Kraftprüfungen
Bruchkraft; Druckkraft; Zugkraft
Material Gehäuse
Aluminium
Zugkraft max.
50 N
Schutzart / Schutzklasse
IP Schutzart
Kalibrierbar
ja
Rekalibrierbar
ja
Produktart
Kraftmessgerät
Länge
150 mm
Breite
82 mm
Höhe
29 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 478987 50
EAN / GTIN 4260244680666
Herstellernummer FMI-B50B5
Hersteller/verantwortliche Person PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Kraftmessgeräte im handlichen Alu-Druckgussgehäuse für Druck- und Zugkräfte von 0,001 bis 2500 N.
  • Überlastschutz bis 500% und geschützte Messwelle.
  • Montagegewinde für zusätzliche Handgriffe.
  • Präzise Positionierung in Prüfständen durch Führungsstifte.
  • Hohe Messrate zur exakten Spitzenwerterfassung für die Ermittlung von Bruch- oder Reisskräften.
  • Messwertspeicher mit Statistik- und Grenzwertüberwachung.
  • USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf PC.

Vorteil:

Datenauswertung und Prüfstandssteuerung in Kombination mit motorischen Prüfständen. Inklusive DAkkS-Kalibrierschein.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Messung von Druck- und Zugkräften in der Qualitätsprüfung und Produktion. Einsetzbar als mobiles Handmessgerät auch im Outdoor-Bereich und in Prüfständen oder Vorrichtungen. Im Gehäuse integrierte Befestigungsgewinde dienen zur Befestigung in Prüfständen oder zur Aufnahme von zusätzlichen Handgriffen.

Lieferumfang:

Kraftmessgerät im Schutzkoffer, aufschraubbares Zubehör zur Krafteinleitung (Flachkopf, Nutenkopf, Konus, Haken) und Quickstart Bedienungsanleitung.
Software FMI-AnalyzePro+.