{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Länge Band | 5 m | |
| Breite Band | 150 mm | |
| Stärke min. | 0,5 mm | |
| Stärke max. | 0,5 mm | |
| Fehlergrenze ± | 10 µm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Fühlerlehrenband | |
| Länge gesamt L | 5 000 mm | |
| Breite gesamt B | 150 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | Werksnorm | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | 478540 0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002041721 | |
| Herstellernummer | 724 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |