Hézagmérő tekercs 150 mm×5 m 0,5 mm

Cikkszám: 478540 0,5
(33,05 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: rozsdamentes
  • Anyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ±10 µm
Szabvány Gyári szabvány
Alapanyag rozsdamentes
Anyag Nemesacél, INOX
Tekercs hossza 5 m
Tekercs szélessége 150 mm
Vastagság 0,5 mm
Termék fajtája Hézagmérő szalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478540 0,5
EAN / GTIN 2050002041721
Gyártó száma 724

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).
Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.
Rozsdamentes − Rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310 (ill. 1.4301 vastagság 0,005−0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

Tartalom:

0,3 mérettől szállítás tekercsben / gyűrűn.
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
    Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz