Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,01mm

Artikel-Nr.: 478502 0,01
Preis pro 1 Stück (13,12 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: C-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±2 µm
Norm Werksnorm
Toleranz T3
Werkstoff C-Stahl
Rollen Länge 5 m
Rollen Breite 12,7 mm
Dicke 0,01 mm
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 478502 0,01
EAN / GTIN 4045197524300
Herstellernummer 478502 0,01
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).
Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.
C-Stahl − Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei).

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.