• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Gewindeschablone, für Gewinde: M/W

Artikel-Nr.: 477000 M/W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 339 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde metrisch und Whitworth
für Steigung 0,25 mm - 6 mm
für Gangzahl pro Zoll 4 - 62
Blattzahl 24 / 28
Produktart Gewindeschablone

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 477000 M/W
EAN / GTIN 4045197207333
Herstellernummer 477000 M/W
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl; mit exakt gefrästen Zähnen. Flacher Haltebügel mit Klemmschrauben zum Festhalten der Blättchen.

Verwendung:

Zum Prüfen der Steigung bei Außen- und Innengewinden.