• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstieghilfe aufsteckbar

Artikel-Nr.: 47561
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
höhenverstellbar ja
Mit Handlauf ja
Gewicht 6,8 kg
Leiter-Länge 1,4 m
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47561
EAN / GTIN 4003866475612
Herstellernummer 47561
L-Nummer L90060 48
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckbar und drehbar mit Schutzgriffen und lösbare Sperre am oberen Ende.

Merkmal:

  • Gewicht 6.8 kg
  • Länge 1.4 m
  • Material Edelstahl