Isolationswiderstands-Messgerät, Typ: IT101

Artikel-Nr.: 473420 IT101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 85,20 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 4.000
Herstellerbezeichnung IT 101
Isolationswiderstand 50 kΩ – 20 GΩ
Niederohmwiderstand 0,01 Ω - 40 Ω
Widerstand 0,01 Ω – 40 kΩ
Messverfahren TRUE RMS (AC/DC)
Überspannungskategorie CAT IV 600 V
Stromversorgung 4× 081561 LR6
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gewicht 630 g
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Produktart Widerstandsmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473420 IT101
EAN / GTIN 4014651440333
Herstellernummer 044033
Hersteller/verantwortliche Person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Isolationswiderstands-Messgerät für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren.

Funktion:

Leckstrom, Polarisationsindex (PI), Absorptionsgrad (DAR), automatische Entladefunktion, Nullabgleich der Messleitungen.

Verwendung:

Messungen: Unter anderem Niederohm, Isolationswiderstand (Prüfspannung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) und Berechnung des resultierenden Leckstromes, Widerstand mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen, Polarisationsindex, dielektrischer Absorptionsgrad, Spannung, Widerstand.
Besonderheiten: Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf- / Fremdspannung, schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs, interner Speicher für 100Messwerte pro Messfunktion, automatische Entladung von kapazitiven Spannungen, Nullabgleich der Messleitungen, Lock-Funktion.

Lieferumfang:

Inklusive Tasche, Messleitungen, Krokodilklemmen, schaltbare Prüfspitze, Gummischutzrahmen, 4 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.