• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

390 Einstellscheibe 30 mm

Artikel-Nr.: 4717050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Einstellscheibe MarGage 390
Nennmaß min. 30 mm
Nennmaß max. 30 mm
Konfigurierbar nein
Produktart Einstellring
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4717050
EAN / GTIN 4059192062613
Herstellernummer 4717050
L-Nummer L40080 3129
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt.
Herstelltoleranz: ± 1/2 IT 2
Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1

Ideale Einstellnormale für Anzeigende Rachenlehren der Familien Marameter 840 F und 300P

Beschreibung:

Einstellscheibe MarGage 390
  • Durchmesser in mm: 30 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Einstellscheibe
  • Produkttyp: 390
  • Durchmesser in mm: 30 mm