• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

390 Einstellscheibe 25 mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4717045DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4717045DKS
EAN / GTIN 4059192062569
Herstellernummer 4717045DKS
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt.
Herstelltoleranz: ± 1/2 IT 2
Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1

Ideale Einstellnormale für Anzeigende Rachenlehren der Familien Marameter 840 F und 300P

Beschreibung:

Einstellscheibe MarGage 390
  • Durchmesser in mm: 25 mm

Merkmal:

  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Einstellscheibe
  • Produkttyp: 390
  • Durchmesser in mm: 25 mm