• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDI30 C2C3A-302070-JHPMC Axialer, kurzer, linker Halter mit VDI DIN69880 Anbindung für quadratische Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4716085
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4716085
EAN / GTIN 7291075365689
Herstellernummer 4716085

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 125 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb