• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher ″Spirale″ Größe 3

Artikel-Nr.: 470 003 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 470 003 3
EAN / GTIN 4049002000478
Herstellernummer 470 003 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
  • nur für Rechtsgewinde geeignet
  • Material: CrV-Stahl, gehärtet
  • Oberfläche: zinkphosphatiert
  • Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials
  • zu entfernende Schraube mit passendem Bohrer vorbohren
  • Schraubenausdreher mit passendem Werkzeug in die festsitzende Schraube eindrehen, Schraube lockern und ausdrehen

Merkmal:

  • Gewicht: 13 g
  • Länge: 64 mm
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Größe: 3
  • für Schrauben: M8 – M11
  • Bohr Ø: 4 – 6 mm
  • Spitze: 3.3 mm
  • Schaft: 6.5 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb