Beschreibung:
Die 3-Linien-Innenmessschrauben, bieten Ihnen die. folgenden Vorteile: Komplettgeräte Satz. Titanbeschichte Messflächen gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigtkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln und Schneidölen. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Mit Einstellringen aber ohne Verlängerungen.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1 - 2
Ziffernschrittwert: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (Modelle bis zu 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (Modelle über 5″)
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Einstellring, Werksprüfzertifikat (Nur Innenmessschrauben)
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre