• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel Gelenk 7/16

Artikel-Nr.: 467F.7/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467F.7/16
EAN / GTIN 3148519347869
Herstellernummer 467F.7/16
L-Nummer L60130 9186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrengabelringschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 3/8″)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 22,5
  • B1 [mm]: 21,8
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • E3 [mm]: 17
  • L [mm]: 141,5
  • Gewicht in Gramm: 65