• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 7/16

Número de artículo: 467F.7/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467F.7/16
EAN / GTIN 3148519347869
Número del fabricante 467F.7/16
Número L L60130 9186

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de anillo con carraca y cabeza giratoria: para accionar tuercas de difícil acceso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede conmutar dando la vuelta a la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 6° para anchos de llave de 5/16″ y 3/8″
  • La cabeza del anillo puede girar 180°
  • La cabeza de la horquilla está biselada 15°
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 22,5
  • B1 [mm]: 21,8
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • E3 [mm]: 17
  • L [mm]: 141,5
  • [g]: 65