• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TSA Bügelschloss 3-stellig

Artikel-Nr.: 46789
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Anzahl Zahlenrollen 3 St.
Produktart Zahlenschloss
Anzahl Schlösser 1
Material Gehäuse Stahl
Eigenschaften Ermöglicht TSA-Kontrolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46789
EAN / GTIN 4003866467891
Herstellernummer 46789
L-Nummer L90010 1303
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Bügelschloss kann durch die amerikanische TSA zerstörungsfrei geöffnet werden.
  • Passend zu allen K424 XC, K 470, Eurobox, K 475 und ZARGES Box.

Merkmal:

Gewicht 0.6 kg