Pocket-Wasserwaage Electric, Länge: 70mm

Artikel-Nr.: 467484 70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
349 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pocket Electric
Fehlergrenze in Normallage 1 mm/m
Messtechnik analog
Länge 70 mm
Breite 20 mm
Höhe 40 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467484 70
EAN / GTIN 4005069181154
Hersteller/verantwortliche Person Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Aluminiumkern-Gehäuse mit fest vergossener Libelle für Horizontalmessung. Extra starker Seltenerd-Magnet zur sicheren Fixierung auf Metallobjekten.
Für schnelles und sicheres Ausrichten von UP-Schaltern und -Steckdosen. Durch die Aussparung für die Schraubendreher-Führung kann das Einbauteil bei aufgesetzter Wasserwaage bequem justiert werden.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Gürtelclip.