Kunststoff-Gliedermaßstab, Länge: 1m

Artikel-Nr.: 466200 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
629 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG III

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 10
Länge 1 m
Breite 13 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Herstellernummer 27062

Beschreibung

Ausführung:

Glieder aus glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff mit matter Oberfläche. Äußerst widerstandsfähig und bruchsicher; ritz-, kratz- und wasserfest. Mit Nuten-Gliederverbindung und präzise geprägter mm-Teilung. Glieder mit 90° und 180°-Rastung.