• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radius-Biegewerkzeug 120 mm

Artikel-Nr.: 4645110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeform
Breite 120 mm
Material Aluminium; Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4645110
EAN / GTIN 4017981280242
Herstellernummer 4645110
L-Nummer L60160 101318
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein