• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ringschluessel gerade, 14x19 mm

Artikel-Nr.: 464.M14X19
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 464.M14X19
EAN / GTIN 3148518219174
Herstellernummer 464.M14X19
L-Nummer L60130 10130

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für Räume mit begrenztem Zugang in der Höhe
  • Der extraflache Schlüssel ist 3-mal niedriger als das traditionelle System mit Umschaltknarre+Steckschlüssel
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5°
  • Abmessungen der 2 Knarrenköpfe ohne Ring: 14, 19 mm
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 14 x 19
  • Gewicht in Gramm: 170