{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß in Kapsel | |
| Skalierung | Millimeter | |
| Teilung | 1 mm | |
| Einheit Messbereich | Meter | |
| Messbereich min. | 0 m | |
| Messbereich max. | 30 m | |
| Bandbreite | 13 mm | |
| Bandmaß-Art | Rollbandmaß | |
| Gehäuse/ Rahmen Länge | 210 mm | |
| Gehäuse/ Rahmen Breite | 175 mm | |
| Gehäuse/ Rahmen Höhe | 32 mm | |
| Material | Aluminium-Legierung; Kunststoff; Stahl | |
| biegsam/ flexibel | ja | |
| Genauigkeitsklasse | EG 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Bandmaß |
| Artikelnummer | 463100 30 | |
| EAN / GTIN | 4007368074861 | |
| Herstellernummer | 505234030AF | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |