Cinta métrica de acero recubierta de poliamida en cápsula, Longitud de cinta: 30m

Número de artículo: 463100 30
Precio por 1 unidad (2,94 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 79,09 € /piezas
  • 118,76 € /piezas
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß in Kapsel
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 30 m
Anchura de cinta 13 mm
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 210 mm
Anchura carcasa / bastidor 175 mm
Altura carcasa / bastidor 32 mm
Material Acero; Aleación de aluminio; plástico
Plegable/flexible
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 463100 30
EAN / GTIN 4007368074861
Número del fabricante 505234030AF
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.
Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.
Cinta: extremo de guía de la cinta patentado, herraje Flextop. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.
Cinta métrica de acero recubierta de poliamida. Buena resistencia a la rotura y flexibilidad. Fleje de acero para muelles resistente al pandeo. Resistencia elevada a la abrasión, resistente a la corrosión atmosférica, además insensible frente a muchos productos químicos y aceites. Con división milimétrica continua.

Nota:

Otros modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.