• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

818 Rundlaufprüfgerät, Spitzen-abstand 0-450 mm, -höhe 100 mm

Artikel-Nr.: 4622202

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4622202
EAN / GTIN 4059192026165
Herstellernummer 4622202
L-Nummer L40100 576
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus:

Messbank:

  • Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876-2
  • Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Spitzenböcke und des Messgestänges

Messgestänge 818 XNB:

  • Auslegearm mit einem Gelenk
  • Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit Feineinstellung

Spitzenböcke:

  • Beide Spitzenböcke verschiebbar
  • Rechter Spitzenbock mit rückziehbarer Spannspitze
  • Linker Spitzenbock mit fester Gegenspitze
  • Spitzenböcke mit Spitzenhöhe 75 mm zusätzlich mit 90° Prismen für Werkstücke ohne Zentrumsbohrung (für Auflagedurchmesser bis 20 mm)

Beschreibung:

Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818
  • Spitzenabstand: 0 - 450 mm
  • Spitzenhöhe: 100 mm
Lieferumfang: Messbank, Messgestänge 818 XNB, Spitzenböcke, ohne Anzeigegerät

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Baumaße (L x B) mm: 700 x 180
  • T-Nutenbreite: 12H7
  • Spitzenabstand: 0 - 450
  • Anwendung: ; Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung zwischen Spitzen ; Bei der Aufnahme einer Welle zwischen Spitzen ist die Bezugsachse für die Rundlaufmessung meist identisch der Drehachse bei der Fertigung. Bei diesem Prüfverfahren ist daher eine kleine Rundlaufabweichung zu erwarten. ;
  • Produkttyp: 818
  • Abmessung L: 700 mm
  • Abmessung A: 450 mm
  • Spitzenabstand Ende: 450 mm
  • Spitzenhöhe: 100 mm
  • Produktgewicht: 35.00 kg
  • Abmessung d in mm: 22 mm
  • Max. Werkstückbelastung pro Reitstock kg: 20 kg
  • Zulässiger Spitzenversatz Höhe: 0.05 mm
  • Zulässiger Spitzenversatz seitlich: 0.05 mm
  • Spitzenabstand Anfang: 0 mm