• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragarmwagen mit PVC-Schlauch

Artikel-Nr.: 4618-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4618-1
EAN / GTIN 4017976673936
Herstellernummer 4618-1
L-Nummer L90090 100569
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Rahmen aus stabilem Quadratrohr.
  • Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden.
  • Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen.
  • Einseitig 12 Tragarme 5° geneigt.
  • Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg.
  • Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.
  • Pulverbeschichtet blau RAL 5007.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  • Feststeller an den Lenkrollen.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 500
    • Ladeflächenlänge (mm): 1600
    • Ladeflächenbreite (mm): 800
    • Gesamtlänge (mm): 1800
    • Gesamtbreite (mm): 800
    • Gesamthöhe (mm): 1807
    • Bereifung: TPE
    • Radgröße (mm): 200 x 40
    • Ausführung: einseitig

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb