Werkstattlineal mit zweiseitiger Maßteilung, Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 461170 300
Preis pro 1 Stück (78,67 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 52,60 € /Stk.
  • 127,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG II

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung mm / inch
mit Fase ja
Werkstoff eloxierte Aluminium-Legierung
Länge 300 mm
Querschnitt Breite 50 mm
Querschnitt Stärke 5 mm
Norm EG II
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Herstellernummer 461170 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus eloxierter Aluminium-Legierung, korrosionsbeständig. Ein spezieller Eloxal-Unterdruck garantiert eine wisch- und kratzfeste Skala, auch über Jahre hinweg. Oberkante mit mm-Teilung. Unterkante mit Zoll-Teilung.