• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 EM5/8X2.560 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 4561570
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4561570
EAN / GTIN 7291075284713
Herstellernummer 4561570
L-Nummer L24120 1875

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1.649″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.056″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.649″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 5/8″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.056″
  • Kraglänge (LPR): 2.56″
  • Schaftgrösse (SS): 63