• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 MT5X200 DIN 6383/DIN 228-2 Form D Zwischenhülsen für Morsekegel mit Austreiblappen

Artikel-Nr.: 4560287
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4560287
EAN / GTIN 7291075129618
Herstellernummer 4560287
L-Nummer L24120 149

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 171 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 171 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Kraglänge (LPR) 200 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100