• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHEI MB63-63-89 Feinausdrehkopf für das modulare MB-Bohrsystem. .0004″ direkte diametrale Einstellung und .00008″ durch eine Nonius-Skala.

Artikel-Nr.: 4560122
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560122
EAN / GTIN 7291075279306
Herstellernummer 4560122
L-Nummer L23900 413

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 4.921″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 0.236″ ,Funktionslänge (LF) 3.504″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.921″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.236″
  • Funktionslänge (LF): 3.504″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 6000 rpm

Passende Produkte

Zubehör