• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHE MB63-63-89 Schlicht-Spindelköpfe, 10 µm Direktverstellung und 2 µm Feineinstellung

Artikel-Nr.: 4560107
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560107
EAN / GTIN 7291075259520
Herstellernummer 4560107
L-Nummer L23900 402

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6 mm, Funktionslänge (LF) 89 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6 mm
  • Funktionslänge (LF) 89 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 6000 rpm

Passende Produkte

Zubehör