• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHE MB40-40-80 Schlicht-Spindelköpfe, 10 µm Direktverstellung und 2 µm Feineinstellung

Artikel-Nr.: 4560105
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560105
EAN / GTIN 7291075259506
Herstellernummer 4560105
L-Nummer L23900 400

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 66 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 48 mm, Funktionslänge (LF) 80 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 66 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 48 mm
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 8000 rpm

Passende Produkte

Zubehör