• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FC MB63 Steilkegelaufnahme DIN 69871 mit Axialauflage und MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4559734
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559734
EAN / GTIN 7291075304459
Herstellernummer 4559734
L-Nummer L23900 341

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 66 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen