• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 25 S HYDRO 14 Abgedichtete Reduzierhülsen für Hydro-Dehnspannfutter

Artikel-Nr.: 4559406
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4559406
EAN / GTIN 7291075256857
Herstellernummer 4559406
L-Nummer L24120 2807

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm