{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Kehrgarnitur Metall verzinkt | |
| Herstellerbezeichnung | Kehrset: Arenga-Elastonhandf. | |
| Verpackung | lose | |
| Körperbreite | 27,5 mm | |
| Körpermaterial | Holz | |
| Bürstenbreite | 27,5 mm | |
| Bestückung | Arenga-Elaston-Mischung | |
| Besatzform | voll besteckt | |
| Besatzfarbe | rot | |
| Stielkanten | abgerundet | |
| Produktart | Handbesen | |
| mit Loch zum Aufhängen | ja |
| Artikelnummer | 455597 | |
| EAN / GTIN | 4250560522559 | |
| Herstellernummer | 455597 | |
| L-Nummer | L00760 100468 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |