{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, beige | Signalschwarz; Beige; Signalschwarz; Beige | |
| beschriebenes Teil | Schaufelkopf; Griff; Schaufelkopf; Griff; Schaufelkopf; Griff; Schaufelkopf; Griff | |
| Farbe | schwarz; beige | |
| Produktart | Schaufel | |
| mit Lippe | ja | |
| Griff-Form | Holzheft | |
| Blechstärke | 0,7 mm | |
| Werkstoff Schaufel | Metall | |
| Schaufelform | Rechteck | |
| Werkstoff Griff | Holz | |
| mit Loch zum Aufhängen | ja |
| Artikelnummer | 455501 | |
| EAN / GTIN | 4250560516138 | |
| Herstellernummer | 455501 | |
| L-Nummer | L00760 109 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |