• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHSR 51-70 BW Klemmhalter zur rückseitigen Bearbeitung für BHR- und TCH AL-Schrupp-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4551099
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4551099
EAN / GTIN 7291075179170
Herstellernummer 4551099
L-Nummer L23900 41

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 70 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 51 mm, Schaftgrösse (SS) BHR MB40-40

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 70 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 51 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...
  • Schaftgrösse (SS) BHR MB40-40