• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST5/8-MB16X6.69E Hartmetall-Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551080
EAN / GTIN 7291075179040
Herstellernummer 4551080
L-Nummer L23900 461

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16″ ,Schaftgrösse (SS) 5/8

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 16″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 6.693″
  • Schaftgrösse (SS): 5/8

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen