• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 MB63X150 DIN 69893 HSK A-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551052
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551052
EAN / GTIN 7291075139709
Herstellernummer 4551052
L-Nummer L23900 391

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 150 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen