• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHRF 40 80° rhombische Klemmhalter für Schlicht-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4550722
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4550722
EAN / GTIN 7291075141948
Herstellernummer 4550722
L-Nummer L23900 327

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 66 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 48 mm, Schnittstellengröße (CSI) 40, Schaftgrösse (SS) MB40

Merkmal:

  • nahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 66 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 48 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 40
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCGT 09T3...
  • Schaftgrösse (SS) MB40