• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHSR 50-68 Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: 4550308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4550308
EAN / GTIN 7291075141061
Herstellernummer 4550308
L-Nummer L23900 126

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 68 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 50 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 68 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 09T3...