• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHR MB32-32X63 Schrupp-Spindelköpfe für den Durchmesserbereich 18-200 mm

Artikel-Nr.: 4550234
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550234
EAN / GTIN 7291075140972
Herstellernummer 4550234
L-Nummer L23900 433

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 50 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35.5 mm, Funktionslänge (LF) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH...36-50
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 10000 rpm

Passende Produkte

Zubehör