• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB50-MB40X87 Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550169
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550169
EAN / GTIN 7291075140194
Herstellernummer 4550169
L-Nummer L23900 293

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 80 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen