• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EX 40X63-MB40 Verlängerungen mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550141
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550141
EAN / GTIN 7291075139891
Herstellernummer 4550141
L-Nummer L23900 227

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen