• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A80 MB50 DIN 69893 HSK A-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550112
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550112
EAN / GTIN 7291075139617
Herstellernummer 4550112
L-Nummer L23900 163

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen