{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| mit Bund | ja | |
| Nennlänge L | 14 mm | |
| Gewindegröße d1 | M8 | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde |
| Artikelnummer | 4517189 | |
| EAN / GTIN | 7291075412949 | |
| Herstellernummer | 4517189 | |
| L-Nummer | L24000 1006 |