• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combi-Stufenschlüssel mit 5 Abstufungen 3/8″-1″

Artikel-Nr.: 4513040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Installationsschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4513040
EAN / GTIN 4017981380102
Herstellernummer 4513040
L-Nummer L60160 3785

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8″ bis 1″ und kurzen Hahnverlängerungen
  • Mit Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme
  • 1/2″ Vierkantantrieb
  • Vernickelt

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant
  • Oberfläche: vernickelt
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8″ bis 1″ und kurzen Hahnverlängerungen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein