{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Länge kurzer Schenkel | 50 mm | |
| Breite kurzer Schenkel | 15 mm | |
| Stärke kurzer Schenkel | 4 mm | |
| Länge langer Schenkel | 75 mm | |
| Breite langer Schenkel | 15 mm | |
| Stärke langer Schenkel | 4 mm | |
| Rechtwinkligkeit | 0,014 mm | |
| Genauigkeit | 1 | |
| Produktart | Flachwinkel | |
| Material | Edelstahl (rostfrei) | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Norm | DIN 875 | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 451030 75X50 | |
| EAN / GTIN | 4045197443885 | |
| Herstellernummer | 451030 75X50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |