{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 875 | |
| Comprimento do braço | 75×50 mm | |
| Precisão | 1 | |
| Esquadria | 0,014 mm | |
| Secção transversal do braço | 15×4 mm | |
| Material | Aço inoxidável, INOX | |
| todas as peças | temperado | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Esquadro plano |
| Número do artigo | 451030 75X50 | |
| EAN/GTIN | 4045197443885 | |
| Número do fabricante | 451030 75X50 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |