Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 75X50mm

Artikel-Nr.: 451010 75X50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 17,15 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Länge kurzer Schenkel 50 mm
Breite kurzer Schenkel 15 mm
Stärke kurzer Schenkel 4 mm
Länge langer Schenkel 75 mm
Breite langer Schenkel 15 mm
Stärke langer Schenkel 4 mm
Rechtwinkligkeit 0,007 mm
Genauigkeit 0
Produktart Flachwinkel
Material Edelstahl (rostfrei)
Oberfläche gehärtet
Norm DIN 875
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 451010 75X50
EAN / GTIN 4045197444066
Herstellernummer 451010 75X50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 0 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.